VHM-NC-precisie-centreerboor 90° 1 mm

Artikelnummer: 121019 1
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachttolerantie h6
    Nominale ⌀ DC 1 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    Tophoek 90 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Aantal snijkanten Z 1
    Inwendige koeling nee
    Spaangroeflengte Lc 4 mm
    Totale lengte L 25 mm
    Schacht-⌀ Ds 1 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,015 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Centreerboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 121019 1
    EAN/GTIN 4045197647603
    Nummer fabrikant 121019 1

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    200
    Aluminium (kortspanend)
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Automatische centrering door 1-snijkantgeometrie zorgt voor een zeer grote steekmaatvastheid.

    Toepassing:

    Met tophoek 90° voor het aanboren en gelijktijdig verzinken, als een spiraalboor met een kleinere ⌀ volgt.

    Tip:

    Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
    Voedingswaarde f = 0,015 mm/omw. in acht nemen!