Hoekpijptang , Zweeds patroon , vonkvrij , klembreedte max. 50 mm

Artikelnummer: 120A.2PSR
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 120A.2PSR
EAN/GTIN 3148518747363
Nummer fabrikant 120A.2PSR
L-nummer L60130 8356

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM aangegoten antistatische PVC-afdekkingen die vonkvorming onderdrukken

Kenmerk:

  • A [mm]: 50
  • L [mm]: 535
  • [g]: 1755

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.