Hoekpijptang , Zweeds patroon , Spanwijdte max. 60 mm

Artikelnummer: 120A.2P
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 120A.2P
EAN/GTIN 3148517027916
Nummer fabrikant 120A.2P
L-nummer L60130 9176

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed lichaam van hoogwaardig staal
  • Speciale vertanding om de buis op 3 punten vast te pakken

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Spanwijdte [mm]: 76
  • [kg]: 2.400