Kogelkop-binnenzeskantschroevendraaiers met T-greep voor binnen-zeskantschroeven, met extra sleutel aan zijkant

Artikelnummer: 1208.6 150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1208.6 150
EAN/GTIN 7610733256600
Nummer fabrikant PB 1208.6-150
L-nummer L60060 2698

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krukhecht schroevendraaiers met kogelkop en extra sleutel aan zijkant
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • T-greep met extra sleutel aan zijkant, voor het overbrengen van hoge draaimomenten
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 6 mm
  • Bladlengte dwarsaandrijving: 150 mm
  • Bladlengte zijaandrijving: 20 mm
  • Kruisgreep over de hele breedte: 117 mm
  • Kruishandgreep volledige lengte: 200 mm
  • Lengte blad: 125 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Voor metaalschroeven M: 8 mm
  • Voor stelschroeven M: 12-14 mm