• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Getrapte putladder 4 treden incl. leuningen

Artikelnummer: 12041
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 4
Materiaal Aluminium
Producttype Speciale ladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12041
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405120419
Kopiëren
Nummer fabrikant 012041
Kopiëren
L-nummer L90240 34
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trapladder gemaakt van aluminium
  • Treden van 80 mm diep met antislipstappenblokken Clip-step R13
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Versterkte uitgangsrails 1,0 m voor een veilige overtocht
  • Extra breed, in hoogte verstelbaar platform (550 x 240 mm) gemaakt van geperforeerd antislipblad R13 van aluminium voor veilig in- en uitstappen en vergrendelen van de ladder aan de rand van de graafput
  • Voetplaten met klauwen voor een veilige standaard in de juiste hoek van aanpak
  • Flexibel uitbreidbaar met optionele plug-in onderdelen
  • Stapafstand: 263 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Max. Graafdiepte: 1050 mm
  • Minimale graafdiepte: 800 mm
  • Inclusief leuningen: Ja
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 2250 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformbreedte: 550 mm
  • Platformlengte: 240 mm
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 440 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 490 mm
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja