Tredenglasschoonmaakladder bovendeel met clip-step R13 7 treden

Artikelnummer: 12013
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladder voor glazenwasser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12013
EAN/GTIN 4031405120136
Nummer fabrikant 012013
L-nummer L90110 755

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor de reiniger van aluminium trapruit
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Stappenblokken Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
  • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Afhankelijk van de selectie kunnen maximaal vier afzonderlijke onderdelen worden gecombineerd, aangezien de staande hoogte van 5,0 m niet mag worden overschreden
  • Stapafstand: 263 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 120 kg

Kenmerk:

  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 25 mm
  • Geleiderlengte: 3020 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 120 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 118 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
  • Aantal stappen/sporten: 7 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 449 mm
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen