3/8″ QR dopsleutel verlenging L.160mm

Artikelnummer: 12011506
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12011506
EAN/GTIN 4018754324613
Nummer fabrikant 12011506
L-nummer L60010 7397

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met verzonken QR-knop voor snel verwisselen
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Met balslot
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 17 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 127 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen