Magazijnwagen

Artikelnummer: 1200/7016
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Platformwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1200/7016
    EAN/GTIN 4017976612003
    Nummer fabrikant 1200/7016
    L-nummer L90080 1382

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis, lasconstructie, gepodercoat, kleur antracietgrijs RAL 7016. Platform met houten plaat, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 850
    laadvlak breedte (mm): 450
    Laadvlakhoogte (mm): 206
    Totale lengte (mm): 1100
    Totale breedte (mm): 450
    Totale hoogte (mm): 910
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen