Combinatie dopsleutel metrisch 11mm

Artikelnummer: 12.11
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12.11
EAN/GTIN 3148510928708
Nummer fabrikant 12.11
L-nummer L60130 8237

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drukschakelaar voor gecontroleerd en schokvrij loslaten
  • Praktisch en veilig
  • Met één hand te gebruiken
  • Verchroomd ontwerp

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 34