Miniafstripper 100 mm

Artikelnummer: 12 80 100 SB
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 80 100 SB
EAN/GTIN 4003773043119
Nummer fabrikant 12 80 100 SB
L-nummer L70010 588

Omschrijving

Omschrijving:

  • nauwkeurig strippen dankzij geleidelijke aanpassing van het gereedschap aan de geleiderdiameter
  • met draadsnijder
  • met lengteaanslag: instelbaar van 4,0 tot 15,0 mm
  • met pal
  • voor dunne Cu-geleiders Ø 0,3 tot 1,0 mm

Kenmerk:

  • Stripwaarden (diameter): Ø 0,3 - 1 mm
  • AWG: 28 - 18