Afstriptang met precisie geslepen messen met kunststof bekleed zwart gelakt 180 mm

Artikelnummer: 12 11 180
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 11 180
EAN/GTIN 4003773000792
Nummer fabrikant 12 11 180
L-nummer L70010 617

Omschrijving

Omschrijving:

  • met verwisselbare bladen voor vier (afgestemd op diameter) of zes (afgestemd op doorsnede) verschillende geleiderdoorsneden
  • geen schade aan de geleider door precies geaarde messen, zelfs fijndradige draden worden voorzichtig gestript
  • Klembekken houden de draad stevig vast tijdens het strippen
  • met instelbare lengteaanslag voor gelijke striplengten bij seriewerk
  • een drukveer brengt de tang terug in zijn oorspronkelijke positie

Kenmerk:

  • Stripwaarden (diameter): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2mm
  • zwart gelakt
  • met kunststof greepmateriaal

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen