Mes, schuin, voor platen 00-00A

Artikelnummer: 119750 00-00A
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS E-TiN
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119750 00-00A
EAN/GTIN 4033591019966
Nummer fabrikant 22 011 132

Omschrijving

Toepassing:

voor staalplaten tot 5 mm; V2A-platen tot 2,5 mm.