High Vis werkbroek 4-way stretch zonder spijkerzakken Navy blauw/ High Vis geel C152

Artikelnummer: 119316428933C152
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau / high vis gelb
    Confectiemaat DE 152
    Producttype Veiligheidsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 119316428933C152
    EAN/GTIN 7330509841655
    Nummer fabrikant 119316428933C152

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    94% polyester, 6% elastaan, 4-weg stretch, 320g/m²

    Zakken
    Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
    Kniebeschermingszakken
    Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Inzetzakken

    Details
    Verwijderbare ID-zak, D-ring
    Grote lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Metalen knopen
    D-ring in taille
    Binnenkant beennaad met dubbele stiksels

    Afwerking
    Binnenkant been met CORDURA® versterking

    Reflex
    Reflecterend detail op beenzak, Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte knieën en achterzakken, CORDURA®-verstevigde duimstokzak

    Functionaliteit
    4-weg stretch, Mesh paneel achterzijde knie

    Omschrijving:

    • Hi-Vis broek voor maximaal comfort en bewegingsgemak, extreem zacht en flexibel met een slankere pasvorm
    • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
    • Het materiaal is een soepele 4-weg-stretch stof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
    • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een gebogen dijbeenzak met een rits, een duimstokzak, voorzakken, achterzakken met klep en functionele gereedschapshouders, bijvoorbeeld lussen om hamers vast te houden
    • Geen spijkerzakken
    • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
    • Zachte, stretch mesh stof aan de achterkant van de knie voor goede ventilatie
    • CORDURA® versterking op de beenzoom biedt effectieve bescherming tegen slijtage
    • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, Klasse 1 Hi-Visibility beschermende kleding

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification W

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen