Metalen micrometer met wijzerplaat, 0-25 mm, 50 mm beugel

Artikelnummer: 119-202
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119-202
EAN/GTIN 4946368012032
Nummer fabrikant 119-202
L-nummer L40010 1357

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat met draaischijf biedt u de volgende voordelen: Door het diepe frame kan de dikte van de plaat worden gemeten Gemakkelijk afleesbaar display

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen