Dopsleutel bladen met magneet 5.5 mm

Artikelnummer: 119 5.5mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119 5.5mm
EAN/GTIN 4991644503711
Nummer fabrikant 119 5.5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 9 mm
Lengte: 2,1 mm
DIN 3126 Form G7
Uitgang 5.5 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen