MK-opname, Type: 2/19

Artikelnummer: 118920 2/19
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK maat 2
Schacht-⌀ 19 mm
Geschikt voor kernboor-⌀ 12 mm - 60 mm
Koelsmering handmatig
Producttype Opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118920 2/19
EAN/GTIN 4045197038258
Nummer fabrikant 118920 2/19

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opnemen van kernboren in stationaire boormachines.

T.b.v.:

Kernboor met Weldonschacht-⌀ 19 mm.