Uitwerpstift 6X79 mm

Artikelnummer: 118889 6X79
op aanvraag
Op voorraad
756 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

6 mm
Lengte 79 mm
geschikt voor kernboornr. 118780; 118790; 118800
Geschikt voor kernboor-⌀ 12 mm - 60 mm
Producttype Uitwerpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118889 6X79
EAN/GTIN 4045197515728

Omschrijving

T.b.v.:

HOLEX kernboor.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.