Kernborenset HM, TiAlN

Artikelnummer: 118824
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Snijmateriaal HM
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118824
EAN/GTIN 4045197515025
Nummer fabrikant 118824
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
75
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Levering:

1 uitwerpstift, box.
Set met resp. 1 HM-kernboor nr. 118780 maat 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.