Rolplateau

Artikelnummer: 1187
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rolplateau

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1187
EAN/GTIN 4017976011875
Nummer fabrikant 1187
L-nummer L90080 934

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste constructie met kwintet platform en handvat. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 500
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 184
Totale lengte (mm): 500
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 184
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.