Centreerboor voor gatzaag nr. 118505, ⌀×totale lengte: 6X48mm

Artikelnummer: 118555 6X48
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6 mm
totale lengte 48 mm
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Voor gatzaag-⌀ 16 mm - 70 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118555 6X48
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197674166
Kopiëren
Nummer fabrikant 118555 6X48
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

HM-gatzaag nr. 118505.