Centreerboor voor gatzaag nr. 118500 8X48 mm

Artikelnummer: 118550 8X48
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8 mm
totale lengte 48 mm
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Voor gatzaag-⌀ 60 mm - 120 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118550 8X48
EAN/GTIN 4045197233608
Nummer fabrikant 118550 8X48

Omschrijving

T.b.v.:

HM-gatzaag nr. 118500.