Trappenboorset HSS-E 4-30 mm

Artikelnummer: 118330 4-30
op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Boortrappen oplopend met 1 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118330 4-30
EAN/GTIN 4045197036650
Nummer fabrikant 118330 4-30

Omschrijving

Uitvoering:

Set met 3 trapboren en 1 boorpasta nr. 118160 in cassette.

Toepassing:

Boren en afbramen van cilindrische gaten in materiaal tot 4 of 6 mm dikte.

Inhoud:

resp. 1 trapboor: Nr. 118320 gr. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
Boorpasta: Nr. 118160