{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm - 30 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Traphoogte | 4 mm | |
Totale lengte | 100 mm | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
Boortrappen oplopend met | 2 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 118324 6-30 | |
EAN/GTIN | 4067263124641 | |
Nummer fabrikant | 118324 6-30 |