Aluminium opklapbare wagen

Artikelnummer: 1181
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1181
EAN/GTIN 4017976711812
Nummer fabrikant 1181
L-nummer L90080 1023

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Wagen van aluminium buis met aluminium platform. Met 2 klapbare beugels en met een klapbare etage. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg. Duits patent 100 62 425.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 900
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 230, 885
Totale lengte (mm): 1080
Totale breedte (mm): 620
Totale hoogte (mm): 930
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3