{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm - 30,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Totale lengte | 102 mm | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 118030 4-30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197036520 | |
Nummer fabrikant | 118030 4-30,5 |