Aftrekhaak 150 mm

Artikelnummer: 1178253
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1178253
    EAN/GTIN 4036976112931
    Nummer fabrikant 1178253
    L-nummer L60160 6236

    Omschrijving

    Omschrijving:

    1 haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haak op de traverse

    Kenmerk:

    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 18 mm
    • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Haakrem aanwezig: ja
    • Snelspanhendel aanwezig: ja
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen