Trapboor HSS 180° M10

Artikelnummer: 117280 M10
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 8376
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 20-30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M10
Coating stoomontlaten
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 8376
Tolerantie nominale ⌀ h9
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Verzinktraphoek 180 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap 180° h9 11 mm
⌀ D2 2. Trap 180° h8 18 mm
Traphoogte L1 1. Trap 180° 23 mm
Spaangroeflengte Lc 130 mm
Totale lengte L 191 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Schachttolerantie h8
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117280 M10
EAN/GTIN 4045197036339
Nummer fabrikant 117280 M10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boor- en verzinktrap steeds met eigen spaangroeven en geleidingsfasen. Daardoor blijft het profiel van de trappenboor ook bij meermaals naslijpen behouden.

Toepassing:

Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en schroefkopverzinkingen vorm H, J en K. Uitvoering middel conform DIN 74 blad 2.