Korte trapboor HSS 180° M4

Artikelnummer: 117240 M4
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht met h8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M4
Coating stoomontlaten
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1897
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Verzinktraphoek 180 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap 180° h8 4,5 mm
⌀ D2 2. Trap 180° h8 8 mm
Traphoogte L1 1. Trap 180° 11 mm
Spaangroeflengte Lc 37 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
Schachttolerantie h8
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117240 M4
EAN/GTIN 4045197036179
Nummer fabrikant 117240 M4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuust. Nauwe rondlooptoleranties tussen boor- en verzink-⌀ garanderen een exacte uitlijning.
Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.

Toepassing:

Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN74, blad2 vormH, J en K, uitvoering middel.
Voor schroeven conform DIN912, 6912 en 7984, ISO1207 (DIN84).