{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M10 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 19 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 23 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 135 mm | |
Totale lengte L | 198 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 19 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. |
Artikelnummer | 117180 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036117 | |
Nummer fabrikant | 117180 M10 |