{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M10 | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h8 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 19 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 23 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 64 mm | |
Totale lengte L | 127 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 19 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117140 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036001 | |
Nummer fabrikant | 117140 M10 |