Korte trapboor HSS 90° M8

Artikelnummer: 117120 M8
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht met h8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M8
Coating stoomontlaten
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1897
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Verzinktraphoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap met afschuining h8 8,4 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 15 mm
Traphoogte L1 1. trap 19 mm
Spaangroeflengte Lc 56 mm
Totale lengte L 111 mm
Schacht-⌀ Ds 15 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Schachttolerantie h8
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117120 M8
EAN/GTIN 4045197035936
Nummer fabrikant 117120 M8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuust. Nauwe rondlooptoleranties tussen boor- en verzink-⌀ garanderen een exacte uitlijning.
Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor NC-machines, vanwege hoge positienauwkeurigheid, uitstekende centreereigenschap en zeer robuust. Het voorafgaande centreren kan daarom vaak komen te vervallen.
Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN 74, blad 1 vorm A, uitvoering fijn.Voor schroeven conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 en 966).