Slijpschijf 230x4x22,23 mm geslingerd A30R PREMIUM Roestvrij staal

Artikelnummer: 117073
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117073
EAN/GTIN 9003171170733
Nummer fabrikant 117073
L-nummer L50150 133

Omschrijving

Omschrijving:

Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale mix van normaalkorund en zirkoniumkorund. Deze afbraamschijf is speciaal ontwikkeld voor inox.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : A 30 R- BFX
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur
  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Wir empfehlen:
  • Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 7 mm voor afbramen

Toepassing:

  • Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Advies:

  • Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 7 mm voor afbramen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.