{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M10 | |
Coating | stoomontlaten | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h8 | 8,5 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 11 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 25,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117020 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197035684 | |
Nummer fabrikant | 117020 M10 |