Buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld, 0-1 ″

Artikelnummer: 117-107
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117-107
EAN/GTIN 4946368011790
Nummer fabrikant 117-107
L-nummer L40010 11554

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met verwisselbaar aambeeld, voor het meten van diverse eigenschappen, biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van wanddiktes van buizen en cilinders, klinkkophoogtes etc. met verwisselbare aambeelden (aambeelden: plat, cilindrisch, V-vorm)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1″
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Graduatiewaarde: 0.0001″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, aambeelden

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen