Buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld, 0-25 mm

Artikelnummer: 117-101
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117-101
EAN/GTIN 4946368011776
Nummer fabrikant 117-101
L-nummer L40010 77

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met verwisselbaar aambeeld, voor het meten van diverse eigenschappen, biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van wanddiktes van buizen en cilinders, klinkkophoogtes etc. met verwisselbare aambeelden (aambeelden: plat, cilindrisch, V-vorm)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, aambeelden

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen