Rolplateau's

Artikelnummer: 1169
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolplateau

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1169
EAN/GTIN 4017976011691
Nummer fabrikant 1169
L-nummer L90080 620

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van profielstaal, gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Laadvlak van houten plaat, toplaag beukendecor. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 600
Laadvlakhoogte (mm): 199
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 199
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen