Rolplateau's voor rollen

Artikelnummer: 1168
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Transportroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1168
EAN/GTIN 4017976011684
Nummer fabrikant 1168
L-nummer L90080 611

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van profielstaal, gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Met beugelconstructie voor het transport van rollen, vaten enz. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 500
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 288
Totale lengte (mm): 500
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 288
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3