Rolplateau's

Artikelnummer: 1165
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolplateau

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1165
EAN/GTIN 4017976011653
Nummer fabrikant 1165
L-nummer L90080 1093

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van profielstaal, gelast, met open frame, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 500
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 183
Totale lengte (mm): 500
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 183
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen