Greeprollers

Artikelnummer: 1164-7016
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1164-7016
EAN/GTIN 4017976611648
Nummer fabrikant 1164-7016

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Greeproller van gelaste stalen buis, gepoedercoat kleur antracietgrijs RAL 7016. Met houten platformen. 2 Platformen met in het frame liggende houten plaat, toplaag middengrijs. Greep aanschroefbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Kenmerk:

Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3