Greeprollers

Artikelnummer: 1161/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1161/7016
EAN/GTIN 4017976611617
Nummer fabrikant 1161/7016
L-nummer L90080 1296

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Greeproller van gelaste stalen buis, gepoedercoat kleur antracietgrijs RAL 7016, Met platform van hout, liggend in frame, toplaag middengrijs. Greep aanschroefbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 195
Totale lengte (mm): 890
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires