Vezelschijf QUICK-CHANGE 50xR ZA-P43 C X ZA80 PREMIUM staal

Artikelnummer: 116111
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 116111
    EAN/GTIN 9003171161113
    Nummer fabrikant 116111

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Wij bieden twee verschillende gereedschapshouders aan voor de belangrijkste bevestigingssystemen.

    Kenmerk:

    • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
    • Specificatie : ZA-P43 C X ZA80
    • Afmeting (D x DEVICE): 50 x R mm
    • diameter: 50 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Zirkoniumkorund waarborgt een optimale levensduur en agressiviteit op staal
    • Tyrolit Quick-Change System, voor het zo snel mogelijk wisselen van schijven
    • Uitgebreid assortiment

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Toepassing:

    • Voor grof slijpwerk, roestverwijdering en het afbramen van moeilijk bereikbare oppervlakken van staal

    Advies:

    • Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen