Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie Meetpen aan de achterkant, 5 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 1160A
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
Artikelnummer 1160A
EAN/GTIN 4946368843735
Nummer fabrikant 1160A
L-nummer L40010 13836

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklok met meetpen aan de achterzijde en een buitenring ø 39 mm, biedt u de volgende voordelen: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.