MARTOR SECUPRO MEGASAFE 116004 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 116004.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116004.02
EAN/GTIN 4002632918735
Nummer fabrikant 116004.02
L-nummer ZSL030 108

Omschrijving

Omschrijving:

Zo hoog als het lijkt. Met roestvrij trapeziumvormig mes.
Wilt u een veiligheidsmes met een groot bladeverlies? Of bent u op zoek naar een snij-gereedschap, zelfs voor de zwaarste toepassingen? In beide gevallen is de SECUPRO MEGASAFE een uitstekende keuze. Dankzij een zaagdiepte tot 20 mm, is het apparaat niet bang voor elke uitdaging. Uw veiligheid is echter altijd gegarandeerd, omdat het volledig automatische blad inschuift zelfs wanneer het blad niet volledig is uitgeschoven.​ roestvrij betekent dat u het blad gemakkelijk voor langere tijd kunt gebruiken, zelfs in vochtige omgevingen.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Robuuste handvat
    de handvat van de hoogwaardige SECUPRO MEGASAFE is gemaakt van 100% aluminium – en dus zeer robuust. Met uw snij-gereedschap kunt u alle gangbare snijmaterialen onder de knie krijgen. Ook in verschillende lagen.
  • Vervangen zonder het blad te openen,
    kan eenvoudig en veilig worden vervangen. Zelfs zonder het handvat te openen. Druk op de TUIMELKNOP aan de bovenkant en schuif de schuif helemaal naar voren. Het blad kan worden vervangen.
  • De enigszins afgeronde handvat past perfect
    in uw hand. En je duim is ook niet te kort. De schuif is uitgerust met zachte grip – en dus met name antislip.
  • Dubbelzijdige schuifregelaar
    met rechts? Met links? Deze vraag doet zich niet voor. Omdat we de SECUPRO MEGASAFE hebben uitgerust met een schuif die van beide kanten toegankelijk is. Kies zelf!
  • Op 2 manieren te gebruiken mesje
    voordat u het roestvrijstalen mesje moet vervangen, kunt u het één keer draaien. Dit verdubbelt de bedrijfstijd van het blad – en vermindert uw inspanning. Omdat uw product als nieuw snijdt.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: Tot 3-laags
    plastic bandje waarmee
    rol verpakte goederen wegslijpt

  • Snijtoepassing:
    Karton zijwaarts snijden
    karton aan de bovenzijde opensnijden karton
    op rollen snijden

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Zeer hoge beveiliging (SECUPRO)
  • Veiligheidstechnologie II: Volautomatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 20, 1 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags plastic banden, verpakte goederen, rol derinding, wikkeling, Stretch, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, rubber, PVC-vloeren, garens, touw, vilt, non-woven weefsel,
  • Snijtoepassing: Snijd het karton aan de zijkanten open / bedek het karton aan de bovenkant, snijd het papier op de rollen
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 199,70
  • Uitgangslengte blad (max.): 23, 4 mm
  • Optioneel blad: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest