Universele buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld/spindel, 0-1″

Artikelnummer: 116-105-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116-105-10
EAN/GTIN 4946368847672
Nummer fabrikant 116-105-10

Omschrijving

Omschrijving:

Universele schroefmaat met verwisselbare meetbussen. De universele schroefmaat biedt u de volgende voordelen: Niet-roterende spindel met zeven verschillende hulpstukken. Optionele hulpstukken voor spindel en aambeeld voor het meten van schroefdraad zijn ook verkrijgbaar.

Kenmerk:

Bereik: 0 - 1″
Nauwkeurigheid: ±0,0002″
Schaalverdeling: 0,001″
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, gewone en 60° schroefdraadinstelling standaard (25 mm- 50 mm), sleutel verwisselbare aambeelden/spindelpunten niet inbegrepen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen