Haaksleutel met verstelbare bekken , spanwijdte 0 - 50 mm

Artikelnummer: 116.50
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
    Producttype Haaksleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 116.50
    EAN/GTIN 3148511338001
    Nummer fabrikant 116.50
    L-nummer L60130 371

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor moeren met zijgaten
    • Verwisselbare pennen
    • De beweegbare onderbek is gemakkelijk te verschuiven
    • De steeksleutel draait automatisch vast op de moer
    • De steeksleutels zijn voorzien van 2 sets gemakkelijk verwisselbare pennen
    • Houder verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 2,5 - 4
    • d [mm]: 0 - 50
    • d1 [mm]: 8
    • B [mm]: 210
    • L [mm]: 213
    • [g]: 380