Vouwsteiger SG met drievoudig platform Platformhoogte 4,47 m

Artikelnummer: 115545
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype steiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 115545
    EAN/GTIN 4031405949324
    Nummer fabrikant 115545

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
    • Dankzij de voorste relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen worden opgesteld en van niveau tot niveau worden gedemonteerd
    • Dubbel opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
    • Groot werkblad met 4,5 m²
    • Ruimtebesparend voor transport en opslag
    • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
    • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
    • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
    • Werkhoogte tot 10,39 m.
    • GS-getest volgens DIN en 1004
    • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 6470 mm
    • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 130 kg
    • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
    • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
    • Breedteklasse: W18
    • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
    • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
    • Steigerbreedte: 2172 mm
    • Steigerhoogte: 5570 mm
    • Steigerlengte: 2611 mm
    • Klasse laden: 2
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Platformbreedte: 1900 mm
    • Platformhoogte: 4470 mm
    • Platformlengte: 2450 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen