Vouwsteiger met driedubbel platform Platformhoogte 2,35 m

Artikelnummer: 115500
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115500
EAN/GTIN 4031405155008
Nummer fabrikant 115500
L-nummer L90110 1343

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Dubbel opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
  • Groot werkblad met 4,5 m²
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
  • Werkhoogte tot 10,35 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4510 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 0 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W18
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Steigerbreedte: 2172 mm
  • Steigerhoogte: 3610 mm
  • Steigerlengte: 2611 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1900 mm
  • Platformhoogte: 2510 mm
  • Platformlengte: 2450 mm