Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 5,1-10

Artikelnummer: 115480 5,1-10
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boren 5,1 mm - 10 mm
Voor boren steeds oplopend 0,1 mm
Producttype Cassette, leeg

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115480 5,1-10
EAN/GTIN 2050001112965
Nummer fabrikant 115480 5,1-10

Omschrijving

Uitvoering:

Te vullen met aanvulsets, geschikt voor spiraalboren conform DIN 338.