Reserve snijwieltje tbv rvs-pijp 20x4,8x5,1 mm

Artikelnummer: 1154710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1154710
EAN/GTIN 4017981230254
Nummer fabrikant 1154710
L-nummer L60160 3943

Omschrijving

Omschrijving:

Snijwieltje voor nirobuisjes 20x4.8x5.1 mm

Kenmerk:

  • Boring Ø [mm]: 5,1 mm
  • Naafbreedte [mm]: 4,8 mm
  • Wiel-Ø [mm]: 20 mm
  • Buis-Ø (min.) [mm]: 5,1 mm
  • Buis-Ø (max.) [mm]: 20 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen