{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 25 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115450 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197875587 | |
Nummer fabrikant | 115450 1-13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalborenset HSS-E nr. 114580 met cassette 1-13
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 427,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
913 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN |
Boren steeds oplopend | 0,5 | 0,5 |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Tophoek | 118 | 118 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |